ラ-GLB100B クリヤーブックA4 グラッセル 固定式 100枚 コクヨ 55319837

 

ラ-GLB100B クリヤーブックA4 グラッセル 固定式 100枚 コクヨ 55319837
ラ-GLB100B クリヤーブックA4 グラッセル 固定式 100枚 コクヨ 55319837
ラ-GLB100B クリヤーブックA4 グラッセル 固定式 100枚 コクヨ 55319837
ラ-GLB100B クリヤーブックA4 グラッセル 固定式 100枚 コクヨ 55319837
ラ-GLB100B クリヤーブックA4 グラッセル 固定式 100枚 コクヨ 55319837
ラ-GLB100B クリヤーブックA4 グラッセル 固定式 100枚 コクヨ 55319837
ラ-GLB100B クリヤーブックA4 グラッセル 固定式 100枚 コクヨ 55319837

クリヤーブックA4 グラッセル 固定式 100枚

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ブルー
内容量1冊(100枚)注文コード55319837品番ラ-GLB100B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

スリムな背幅。2段階に背幅を広げられるので、収容量が少ないときはスリムに、収容量が増えてもかさばらずにキレイに収容可能です。替背紙式。背ポケットの背紙の抜き出しがしやすくなる背紙抜き差し穴付きです。中紙あり・エンボス仕上げPPポケット

ブルーサイズA4質量(g)963寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×56×307ポケット数100最大収納枚数(枚)約600グリーン購入法適合
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする