2608619255 X-LOCK 切断砥石 エキスパート(鉄用) BOSCH(ボッシュ) 55320433

2608619255 X-LOCK 切断砥石 エキスパート(鉄用) BOSCH(ボッシュ) 55320433
2608619255 X-LOCK 切断砥石 エキスパート(鉄用) BOSCH(ボッシュ) 55320433

X-LOCK 切断砥石 エキスパート(鉄用)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
厚さ(mm)2.5
粒度#30
砥材A
内容量1パック(25枚)注文コード55320433品番2608619255
参考基準価格(税別)¥21,250販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

X-LOCK 切断砥石。
新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
鉄、非鉄金属の切断で、高い要求に応えます。

用途
鉄、非鉄金属の切断作業
粒度#30厚さ(mm)2.5砥材A取付方式X-LOCK穴径(Φmm)22.23硬度S最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)125結合剤BF
注意
※作業時は保護メガネ・保護マスク等の保護具を着用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする