2608621769 X-LOCK 研磨ディスク(ベントタイプ) BOSCH(ボッシュ) 55320783

2608621769 X-LOCK 研磨ディスク(ベントタイプ) BOSCH(ボッシュ) 55320783
2608621769 X-LOCK 研磨ディスク(ベントタイプ) BOSCH(ボッシュ) 55320783

X-LOCK 研磨ディスク(ベントタイプ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
粒度#80
内容量1パック(10枚)注文コード55320783品番2608621769
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

ポリコットンにジルコニア砥粒の組み合わせで、焼けの無い研削作業を長時間可能。
低振動で仕上げ作業に最適。
新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!

用途鉄、ステンレスの研削作業粒度#80取付方式X-LOCK穴径(Φmm)22.23最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250外径(Φmm)125
注意
※作業中は安全メガネ等保護具を着用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする