BOSCH(ボッシュ)
X-LOCK カップワイヤーブラシ(カップ型ツイスト)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
線径(Φmm)
0.5
0.35
0.5
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55321027
品番
2608620727
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
鉄鋼線ツイストタイプのカップワイヤーブラシです。
新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
用途
鉄鋼・非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨作業に
外径(Φmm)
75
材質
鋼線(ワイヤー)
線径(Φmm)
0.5
取付方式
X-LOCK
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12500
アズワン品番
64-8358-91
注意
※消耗したワイヤーが研磨クズ(バリ、溶接カス等)と一緒に飛び散る事があります。保護メガネ、保護マスク、防護服を着用のうえご使用下さい。