BOSCH(ボッシュ)
X-LOCK カップワイヤーブラシ ステンレス用(カップ型ストレート)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
55321088
品番
2608620728
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
強靭なステンレス鋼線ストレートタイプのカップワイヤーブラシです。
新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
用途
ステンレス材料、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨作業に。
材質
ステンレス線(ワイヤー)
取付方式
X-LOCK
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12500
線径(Φmm)
0.3
外径(Φmm)
75
アズワン品番
64-8358-92
注意
※消耗したワイヤーが研磨クズ(バリ、溶接カス等)と一緒に飛び散る事があります。保護メガネ、保護マスク、防護服を着用のうえご使用下さい。