曜日別特売
M1020219JP エアーコアスタンダード フルハーネス ハネウェル 55321203

M1020219JP エアーコアスタンダード フルハーネス ハネウェル 55321203
M1020219JP エアーコアスタンダード フルハーネス ハネウェル 55321203
M1020219JP エアーコアスタンダード フルハーネス ハネウェル 55321203

エアーコアスタンダード フルハーネス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
サイズM~L
内容量1個注文コード55321203品番M1020219JP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

通気性パッドの通風最適化により熱・湿気を放出します。Miller DuraFlex伸縮性ストラップによる柔軟性と快適性を実現します。肩、背中および腿部の通気性バッドが装着中の快適性を向上します。

用途
建設、工場、プラント、鉱山、橋梁、造船、土木、その他
サイズM~L規格厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品最大使用質量(kg)140材質ポリエステル(腿及び肩ベルト)、ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン・ポリプロピレン(パッド)、アルミニウム(各部バックル連結調整具及びD環)付属品キャリーバッグ黒/緑脚部構造V型背タイプX型腿バックルワンタッチ胴ベルト質量(g)1800反射板無しトラスコ品番208-3085アズワン品番64-8602-87
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする