曜日別特売
301712 2060 ステンY型皮すき 大塚刷毛製造 55322025

ステンY型皮すき

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃幅(mm)60
内容量1丁注文コード55322025品番301712 2060
参考基準価格(税別)¥380販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379

鋭い刃先と斧のような強靭さを実現
従来品に比べ刃付角度を鋭角にし切れ味抜群
刃の厚みを増すことでハードな使いまわしにも耐えうる強靭な皮すき

用途塗膜はがし・ケレン・掃除・縁切・スクレーパー刃幅(mm)60刃厚(mm)1.7材質(柄部)材質(刃)ステンレス
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※こどもの手の届かないところに保管してください。
※先端部分がとがった形状になっておりますので、注意してご使用ください。
※下地によっては破損や傷つきやすいものがございますので、ご使用前にお確かめ下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55322025
2023-05-21
用途: 自動車整備業
大谷モータース

たぶん4本くらい購入していると思います。
なぜか簡単に刃先が欠けてしまうからの再度購入です。
ただ使い勝手が良いので今度は欠けないように丁寧に使おうと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする