大塚刷毛製造
マルテー塗料カップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
55322077
品番
BD-400G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
塗料供給方式
重力式
取付ネジ径
1/4inch
総質量(kg)
約0.149
質量(g)
フタ:約19
RoHS指令(10物質対応)
対応