用途工場 施設 病院 ロッカー室 リフレッシュエリア 待合室色アクアブルー色(脚部)シルバー座面高さ(mm)385背もたれあり仕様組立式材質背・座/木枠 合板 ウレタンフォーム、脚部/スチールパイプ(Φ38.1)焼付塗装 アジャスター付幅(mm)1500質量(kg)23高さ(mm)630奥行(mm)570キャスターなし肘掛なし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×570×630人数3設置場所屋外使用不可座高(mm)385材質(座面)ビニールレザー素材ビニールレザー材質(背)ビニールレザーグリーン購入法適合