MR-200-R マルチラック MRシリーズ AXYGEN 55341039

MR-200-R マルチラック MRシリーズ AXYGEN 55341039
MR-200-R マルチラック MRシリーズ AXYGEN 55341039
MR-200-R マルチラック MRシリーズ AXYGEN 55341039

マルチラック MRシリーズ

商品レビューを投稿する
123日以内出荷返品不可123日以内出荷とは
内容量1ケース(5パック×960個)
アズワン品番65-3964-85
内容量1ケース(5パック×960個)注文コード55341039品番MR-200-R
参考基準価格(税別)¥35,000販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

Axygenマルチラックチップは便利なヒンジラック入りで使用中のコンタミネーションを低減します。ラックは個別に包装されています。高品質のポリプロピレン製ラックは、再利用可能でオートクレーブができます。Axygenマルチラックリロードシステムのリフィルを詰め替えることができ、コスト削減と環境へ配慮しています。頑丈なラックは、衝撃に強く、フタが自然に開いてしまわないロック構造です。透明のラックとカラーコードのデッキにより、チップサイズの識別がしやすくなっています。

仕様●パック入数:960/パック●ケース入数:4800/ケース●ブランド:Axygen(R)●容量:200μL●最大容量:200μL●チップフォーマット:96本/ラック●フィルター:なし●カラー:黄色●滅菌:なし●パッケージフォーマット:960 Tips/Pk、5 Packs/Cs●オートクレーブ可能:あり●容量範囲:1-200μLアズワン品番65-3964-85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする