曜日別特売
SE-1730 しん重もん65 SEシリーズ クリロン化成 55344864

しん重もん65 SEシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(20袋×100枚)
アズワン品番65-3973-58
65-3973-58
65-3973-51
65-3973-52
65-3973-54
65-3973-60
65-3973-61
65-3973-62
65-3973-63
65-3973-69
65-3973-71
65-3973-73
65-3973-57
65-3973-66
65-3973-68
65-3973-70
65-3973-27
65-3973-28
65-3973-29
65-3973-31
65-3973-33
65-3973-34
65-3973-35
65-3973-37
65-3973-38
65-3973-39
65-3973-40
65-3973-42
65-3973-43
65-3973-45
65-3973-46
65-3973-47
65-3973-48
65-3973-74
65-3973-75
65-3973-78
65-3973-79
65-3973-80
65-3973-81
65-3973-83
65-3973-86
65-3973-88
65-3973-91
65-3973-92
65-3973-94
65-3973-95
65-3973-96
65-3973-97
65-3973-98
65-3974-01
65-3974-04
65-3974-05
65-3974-06
65-3974-07
65-3974-09
65-3974-10
65-3974-11
65-3974-13
65-3974-15
65-3974-16
65-3974-17
65-3974-19
65-3973-32
65-3973-41
65-3973-49
65-3973-77
65-3973-90
65-3973-99
65-3974-14
内容量1箱(20袋×100枚)注文コード55344864品番SE-1730
参考基準価格(税別)¥23,200販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
仕様●幅×長さ(mm):65μm×170mm×300mm●入数:1袋(100枚入)●材質:外側/ナイロン、内側/PE●厚み:0.065mm●耐熱温度:-40~100℃(30分ボイル可)●食品衛生法適合品アズワン品番65-3973-58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする