廣杉計器
アルミ ブッシュ(切削品)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1袋(50個)
注文コード
55348029
品番
L4367-0115T
販売価格(税込)
¥1,857
販売価格(税別)
¥
1,688
バスケットに入れる
この商品は
45
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉛レス快削アルミ(CB156)
寸法L(mm)
1.5
寸法t(mm)
1.5
寸法D(Φmm)
10.0
表面処理
酸洗
寸法d(Φmm)
4.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d'(mm)
6.7