廣杉計器
ナイロン製品 ピンヘッダー/PSH-41(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
ピン数(ピン)
2
2
3
4
5
6
7
8
9
10
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
55349133
品番
PSH-410256-02
販売価格(税込)
¥1,417
販売価格(税別)
¥
1,288
バスケットに入れる
材質(本体)
ナイロン
表面処理
コンタクト/Ni下地 金フラッシュ
絶縁抵抗(MΩ)
5000 MIN (DC 500V)
接触抵抗(mΩ)
20 MAX (DC 100mA)
電流容量(A)
3
ピン数(ピン)
2
材質(コンタクト)
黄銅
熱変形温度(℃)
本体/1.80MPa…290
色(本体)
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
燃焼性
本体/UL94V-0(材料)
動作温度範囲(℃)
-40~+105