曜日別特売
PSJ-420255-09 ナイロン製品 ピンヘッダー/PSJ-42(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(2列) ジャンプソケット装着済セット品 廣杉計器 55349824

PSJ-420255-09 ナイロン製品 ピンヘッダー/PSJ-42(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(2列) ジャンプソケット装着済セット品 廣杉計器 55349824
PSJ-420255-09 ナイロン製品 ピンヘッダー/PSJ-42(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(2列) ジャンプソケット装着済セット品 廣杉計器 55349824

ナイロン製品 ピンヘッダー/PSJ-42(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(2列) ジャンプソケット装着済セット品

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
ピン数(ピン)18
内容量1袋(50個)注文コード55349824品番PSJ-420255-09
販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
材質(本体)ナイロン表面処理コンタクト/Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN (DC 500V)接触抵抗(mΩ)ピン/20 MAX (DC 100mA)、ジャンプソケット/30 MAX (DC 100mA)電流容量(A)3ピン数(ピン)18材質(コンタクト)ピン/黄銅 ジャンプソケット/リン青銅熱変形温度(℃)ピン/1.80MPa…290、ジャンプソケット/1.80MPa…70色(本体)ピン/黒 ジャンプソケット/青RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性コンタクト/UL94V-0(材料)耐電圧(V)ジャンプソケット/650 AC 1分間動作温度範囲(℃)-40~+105
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする