曜日別特売
MLGCLB40-350-R-E-M9BL ガイド付シリンダ/ファインロックシリンダ内蔵コンパクトタイプ MLGCL SMC 55356253

ガイド付シリンダ/ファインロックシリンダ内蔵コンパクトタイプ MLGCL

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)350チューブ内径(Φmm)40作動方式(E) スプリングロック (排気ロック)注文コード55356253品番MLGCLB40-350-R-E-M9BL
参考基準価格(税別)¥128,980販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダと
ガイドをコンパクトに一体化した直線移動ユニット。
(両方向ロック)

チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)350作動方式(E) スプリングロック (排気ロック)プレート(R) 後プレート付リード線(m)(L) 3軸受種類(L) ボールブッシュ軸受オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ポートの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする