曜日別特売
MLGCLB40-450-R-D-B54 ガイド付シリンダ/ファインロックシリンダ内蔵コンパクトタイプ MLGCL SMC 55356366

ガイド付シリンダ/ファインロックシリンダ内蔵コンパクトタイプ MLGCL

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)450チューブ内径(Φmm)40作動方式(D) スプリング・空気圧併用ロック注文コード55356366品番MLGCLB40-450-R-D-B54
参考基準価格(税別)¥135,470販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダと
ガイドをコンパクトに一体化した直線移動ユニット。
(両方向ロック)

チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)450作動方式(D) スプリング・空気圧併用ロックプレート(R) 後プレート付リード線(m)(-) 0.5軸受種類(L) ボールブッシュ軸受オートスイッチ種類B54オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ポートの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする