曜日別特売
EGS5.04 シャンク付き超硬合金ピンゲージ EGS5シリーズ アイゼン 55362267

シャンク付き超硬合金ピンゲージ EGS5シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1本仕様●呼び寸法:5.04mm●長さ(mm):50●許容差:±1μm●真円度:0.8μm●直径不同:0.8μm注文コード55362267品番EGS5.04
参考基準価格(税別)¥9,100販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698
仕様●呼び寸法:5.04mm●長さ(mm):50●許容差:±1μm●真円度:0.8μm●直径不同:0.8μmアズワン品番65-4020-48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピンゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする