ET6.274 ピンゲージ ET6.2シリーズ アイゼン 55379986

ピンゲージ ET6.2シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は仕様など100種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
仕様
●呼び寸法:6.274mm●長さ:40.00mm●許容差:±0.3 μm●真円度:0.3 μm●直径不同:0.3 μm●硬度HRC:58以上
注文コード
55379986
品番
ET6.274
参考基準価格(税別)¥15,800販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980
アズワン品番
65-4120-11
仕様
●呼び寸法:6.274mm●長さ:40.00mm●許容差:±0.3 μm●真円度:0.3 μm●直径不同:0.3 μm●硬度HRC:58以上

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピンゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする