曜日別特売
MNBG80-625-D ロック付シリンダ/複動・片ロッド MNBG8 SMC 55381444

ロック付シリンダ/複動・片ロッド MNBG8

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)625
内容量1個注文コード55381444品番MNBG80-625-D
参考基準価格(税別)¥83,380販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(MDNBシリーズ:MDNB、MDNBW)

チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)625ポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする