SMC
耐横荷重形低摩擦シリンダ MQQLB
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
40
作動方式
(D)複動式
注文コード
55383763
品番
MQQLB25-40DM
参考基準価格(税別)
¥24,310
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・ストローク・作動方式
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用
できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。
チューブ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
40
作動方式
(D)複動式
形式
(L)耐横荷重形(ボールブッシュ内蔵)
ボディオプション
(M)ロッド先端おねじ
ポートねじの種類
(-)Rc
CADデータダウンロード