MQQLB25-45D 耐横荷重形低摩擦シリンダ MQQLB SMC 55383772

耐横荷重形低摩擦シリンダ MQQLB

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)45作動方式(D)複動式注文コード55383772品番MQQLB25-45D
参考基準価格(税別)¥23,930販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用
できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。

チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)45作動方式(D)複動式形式(L)耐横荷重形(ボールブッシュ内蔵)ボディオプション(-)標準(ロッド先端めねじ)ポートねじの種類(-)Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする