MQQLB40-20DM 耐横荷重形低摩擦シリンダ MQQLB SMC 55383937

耐横荷重形低摩擦シリンダ MQQLB

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)20作動方式(D)複動式注文コード55383937品番MQQLB40-20DM
参考基準価格(税別)¥37,950販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用
できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。

チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)20作動方式(D)複動式形式(L)耐横荷重形(ボールブッシュ内蔵)ボディオプション(M)ロッド先端おねじポートねじの種類(-)Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする