SMC
耐横荷重形低摩擦シリンダ MQQLD
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
20
注文コード
55384025
品番
MQQLD25-20D
参考基準価格(税別)
¥22,170
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・ストローク
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用
できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。
チューブ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
20
作動方式
(D)複動式
ボディオプション
(-)標準(ロッド先端めねじ)
ポートねじの種類
(-)Rc
形式
(L)耐横荷重形(ボールブッシュ内蔵)
CADデータダウンロード