SMC
耐横荷重形低摩擦シリンダ MQQLD
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
30
ストローク(mm)
40
注文コード
55384061
品番
MQQLD30-40DM
参考基準価格(税別)
¥34,210
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・ストローク
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用
できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。
チューブ内径(Φmm)
30
ストローク(mm)
40
作動方式
(D)複動式
ボディオプション
(M)ロッド先端おねじ
ポートねじの種類
(-)Rc
形式
(L)耐横荷重形(ボールブッシュ内蔵)
CADデータダウンロード