曜日別特売
MQQTB16-7D 低摩擦シリンダ MQQTB SMC 55384795

低摩擦シリンダ MQQTB

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)7チューブ内径(Φmm)16ポートねじの種類(-)Mねじ注文コード55384795品番MQQTB16-7D
参考基準価格(税別)¥11,990販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用
できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。

チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)7作動方式(D)複動式ボディオプション(-)標準(ロッド先端めねじ)ポートねじの種類(-)Mねじ形式(T)標準形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする