MQQTL25-20DM 低摩擦シリンダ MQQTL SMC 55385312

低摩擦シリンダ MQQTL

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
チューブ内径(Φmm)25
ストローク(mm)20
内容量1個注文コード55385312品番MQQTL25-20DM
参考基準価格(税別)¥18,810販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用
できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。

チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)20作動方式(D)複動式形式(T)標準形ボディオプション(M)ロッド先端おねじポートねじの種類(-)Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする