SMC
低摩擦シリンダ MQQTL
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
チューブ内径(Φmm)
40
10
16
20
25
30
40
ストローク(mm)
50
30
40
10
20
25
50
75
100
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55385382
品番
MQQTL40-50DM
参考基準価格(税別)
¥39,440
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用
できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。
チューブ内径(Φmm)
40
ストローク(mm)
50
作動方式
(D)複動式
形式
(T)標準形
ボディオプション
(M)ロッド先端おねじ
ポートねじの種類
(-)Rc
CADデータダウンロード