曜日別特売
MRHQ10S-180S-M9BVS-M9B ロータリチャック MRHQ1 SMC 55385802

ロータリチャック MRHQ1

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個開閉ストローク(mm)4作動方式単動形(常時開)注文コード55385802品番MRHQ10S-180S-M9BVS-M9B
参考基準価格(税別)¥66,940販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

・チャック機構と揺動機能をコンパクトに一体化。
・搬送ラインのワークの把持・反転が1台で可能。
・揺動範囲および角度の調節が可能。

チャック内径(Φmm)10作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(mm)4リード線(m)(-)0.5オートスイッチ種類【チャック開閉用】M9BV無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し、【揺動検出用】M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(S)1ヶ付揺動角度(°)180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする