曜日別特売
MRHQ20D-90S-M9PV ロータリチャック MRHQ2 SMC 55386633

ロータリチャック MRHQ2

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個開閉ストローク(mm)10作動方式複動形注文コード55386633品番MRHQ20D-90S-M9PV
参考基準価格(税別)¥72,990販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980

・チャック機構と揺動機能をコンパクトに一体化。
・搬送ラインのワークの把持・反転が1台で可能。
・揺動範囲および角度の調節が可能。

チャック内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(mm)10リード線(m)(-)0.5オートスイッチ種類【チャック開閉用】M9PV無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-縦取出し、【揺動検出用】(-)オートスイッチなし(磁石内蔵)オートスイッチ追記号(-)2ヶ付揺動角度(°)90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする