曜日別特売
MRQBS32-100CB-J79CL ロータリシリンダ MRQBS SMC 55387227

ロータリシリンダ MRQBS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個揺動角度(B) 170°to 190°サイズ(mm)32注文コード55387227品番MRQBS32-100CB-J79CL
参考基準価格(税別)¥70,180販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980

・薄形シリンダとロータリアクチュエータを一体化した直進揺動ユニット。
・直進部エアクッション付の選択が可能。
・角度調整可能。

揺動角度(B) 170°to 190°仕様(-) 標準形ストローク(mm)100ストローク(-) 標準ストロークエアクッション(C) 直進部エアクッション付リード線(m)(L) 3サイズ(mm)32ポートねじの種類(-) Rc 1/8オートスイッチ種類J79C 無接点-汎用形-コネクタ-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 4 個 (揺動 2 / 直進 2)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする