曜日別特売
MSQA50H3-M9BM ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ MSQA5 SMC 55392531

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ MSQA5

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個揺動角度(°)90サイズ(mm)50仕様(-) 標準品注文コード55392531品番MSQA50H3-M9BM
参考基準価格(税別)¥95,590販売価格(税込)¥94,578
販売価格(税別)
85,980

・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。
・角度調整機構付。
・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。
・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。

揺動角度(°)90仕様(-) 標準品リード線(m)(M) 1サイズ(mm)50オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付接続ポート位置(3) 標準型、90°ポートの種類(-) Rc1/8ショックアブソーバの種類(H) 高エネルギー用ショックアブソーバ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする