曜日別特売
MSQXB10A-M9BLS ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ MSQXB SMC 55401893

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ MSQXB

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個サイズ(mm)10注文コード55401893品番MSQXB10A-M9BLS
参考基準価格(税別)¥42,900販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。
・角度調整機構付。
・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。
・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。

角度調整範囲0~190°リード線(m)(L) 3サイズ(mm)10ポートねじの種類(-) M5オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする