SMC
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ MSQXB
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
揺動角度(°)
180
サイズ(mm)
10
仕様
(X150) 外部ストッパ : 標準形 180°
注文コード
55402067
品番
MSQXB10AX-M9BLS-X150
参考基準価格(税別)
¥42,900
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
揺動角度・サイズ・仕様
など
126
種類から選べます
他の種類を見る
・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。
・角度調整機構付。
・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。
・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。
揺動角度(°)
180
仕様
(X150) 外部ストッパ : 標準形 180°
リード線(m)
(L) 3
サイズ(mm)
10
ポートねじの種類
(-) M5
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
CADデータダウンロード