曜日別特売
MTS20-200M-M9BWZ プレシジョンシリンダ MTS20 SMC 55406303

プレシジョンシリンダ MTS20

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)200オートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-)2ヶ付注文コード55406303品番MTS20-200M-M9BWZ
参考基準価格(税別)¥42,460販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

・内部にガイド機能を持たせたプレシジョンシリンダ。

チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)200作動方式複動リード線(m)(Z)5ポートねじの種類(-)Mねじロッド先端ねじ(M)ロッド先端おねじオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-)2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする