SMC
プレートシリンダ MUF63
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
ストローク(mm)
100
100
30
75
ロッド先端形状
(-) めねじ
(M) おねじ
(-) めねじ
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55409234
品番
MUF63-100DZ
参考基準価格(税別)
¥23,320
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。
・4方向から小型オートスイッチ取付可。
・オートスイッチのはみ出しがない。
・ストローク300mmまで可。
チューブ内径(Φmm)
63
ストローク(mm)
100
作動方式
(D) 複動形
ロッド先端形状
(-) めねじ
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード