SMC
プレートシリンダ MUG25
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
ストローク(mm)
30
10
20
30
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55409286
品番
MUG25-30DMZ
参考基準価格(税別)
¥8,970
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。
・4方向から小型オートスイッチ取付可。
・オートスイッチのはみ出しがない。
・ストローク300mmまで可。
チューブ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
30
作動方式
(D) 複動形
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Mねじ
ロッド先端形状
(M) おねじ
CADデータダウンロード