SMC
プレートシリンダ MUWB4
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
160
100
10
110
120
125
155
160
165
170
20
25
35
40
50
5
70
75
ロッド先端形状
(M) おねじ
(M) おねじ
(-) めねじ
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55409882
品番
MUWB40-160DMZ
参考基準価格(税別)
¥20,080
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。
・4方向から小型オートスイッチ取付可。
・オートスイッチのはみ出しがない。
・ストローク300mmまで可。
ストローク(mm)
160
ロッド先端形状
(M) おねじ
作動方式
(D) 複動形
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード