アイゼン
テーパ付ピンゲージ ETP8シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
仕様
●呼び寸法:8.13/8.10mm●許容差:±2.0μm●真円度:1.5μm●硬さ:58以上
注文コード
55420236
品番
ETP8.13/8.10
参考基準価格(税別)
¥26,900
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
アズワン品番
65-4160-57
仕様
●呼び寸法:8.13/8.10mm●許容差:±2.0μm●真円度:1.5μm●硬さ:58以上