曜日別特売
ETP8.70/8.67 テーパ付ピンゲージ ETP8シリーズ アイゼン 55420498

テーパ付ピンゲージ ETP8シリーズETP8.70/8.67

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は仕様など34種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
仕様
●呼び寸法:8.70/8.67mm●許容差:±2.0μm●真円度:1.5μm●硬さ:58以上
注文コード
55420498
品番
ETP8.70/8.67
参考基準価格(税別)¥26,900販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980
アズワン品番
65-4160-76
仕様
●呼び寸法:8.70/8.67mm●許容差:±2.0μm●真円度:1.5μm●硬さ:58以上

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピンゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする