曜日別特売
MXJ4L-10CSP-M9BW エアスライドテーブル MXJ4L SMC 55420687

エアスライドテーブル MXJ4L

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はオートスイッチ種類・リード線・オートスイッチ追記号など93種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9BW無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
リード線(m)
(-)0.5
オートスイッチ追記号
(-)2ヶ付
注文コード
55420687
品番
MXJ4L-10CSP-M9BW
参考基準価格(税別)¥33,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。
・走り平行度:0.005mm
・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)

チューブ内径(Φmm)
4
ストローク(mm)
10
アジャスターオプション
(CS)前進端メタルストッパ
作動方式
複動
機能
(P)軸方向配管形
リード線(m)
(-)0.5
オートスイッチ種類
M9BW無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-)2ヶ付
スイッチレール
(-)磁石、スイッチレール付
対称形
(L)対称形

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする