曜日別特売
MXJ6-15CSP-M9BM エアスライドテーブル MXJ6 SMC 55422552

エアスライドテーブル MXJ6

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)15アジャスターオプション(CS)前進端メタルストッパ機能(P)軸方向配管形注文コード55422552品番MXJ6-15CSP-M9BM
参考基準価格(税別)¥33,830販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。
・走り平行度:0.005mm
・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)

チューブ内径(Φmm)6ストローク(mm)15作動方式複動アジャスターオプション(CS)前進端メタルストッパ機能(P)軸方向配管形リード線(m)(M)1オートスイッチ種類M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-)2ヶ付スイッチレール(-)磁石、スイッチレール付対称形(-)標準形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする