曜日別特売
MXJ6L-10CP-M9BWSDPC エアスライドテーブル MXJ6L SMC 55423584

エアスライドテーブル MXJ6L

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)10注文コード55423584品番MXJ6L-10CP-M9BWSDPC
参考基準価格(税別)¥39,270販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。
・走り平行度:0.005mm
・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)

シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)10作動方式複動
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする