アイゼン
ネジ深さプラグゲージ ねじの呼びM10 SPD M10P1シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
アズワン品番
65-4210-35
65-4210-34
65-4210-35
65-4210-33
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55430474
品番
SPD M10P1.5 GPⅡ
参考基準価格(税別)
¥41,000
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
仕様
●ねじの呼び:M10●ピッチ:1.5●ゲージの種類:GPⅡ/6HGP●深さ測定範囲:0~25mm●計測側:Φ14●二面幅:9
アズワン品番
65-4210-35