曜日別特売
SPD M12P1.5 GPⅡ ネジ深さプラグゲージ ねじの呼びM12 SPD Mシリーズ アイゼン 55430499

ネジ深さプラグゲージ ねじの呼びM12 SPD Mシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番65-4210-36
内容量1本注文コード55430499品番SPD M12P1.5 GPⅡ
参考基準価格(税別)¥42,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
仕様●ねじの呼び:M12●ピッチ:1.5●ゲージの種類:GPⅡ/6HGP●深さ測定範囲:0~30mm●計測側:Φ20●二面幅:11アズワン品番65-4210-36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする