アイゼン
ネジ深さプラグゲージ ねじの呼びM12 SPD Mシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
アズワン品番
65-4210-37
65-4210-36
65-4210-37
65-4210-41
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55430508
品番
SPD M12P1.75 GPⅡ
参考基準価格(税別)
¥42,300
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
仕様
●ねじの呼び:M12●ピッチ:1.75●ゲージの種類:GPⅡ/6HGP●深さ測定範囲:0~30mm●計測側:Φ20●二面幅:11
アズワン品番
65-4210-37