曜日別特売
SPD M8P1.0 GPⅡ ネジ深さプラグゲージ ねじの呼びM8 SPD M8P1シリーズ アイゼン 55430596

ネジ深さプラグゲージ ねじの呼びM8 SPD M8P1シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番65-4210-46
内容量1本注文コード55430596品番SPD M8P1.0 GPⅡ
参考基準価格(税別)¥40,000販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
仕様●ねじの呼び:M8●ピッチ:1.0●ゲージの種類:GPⅡ/6HGP●深さ測定範囲:0~25mm●計測側:Φ14●二面幅:9アズワン品番65-4210-46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする