アイゼン
スチールねじプラグゲージ ねじの呼びM10 SPM M10 Pシリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
アズワン品番
65-4210-66
65-4210-65
65-4210-62
65-4210-63
65-4210-64
65-4210-66
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55430797
品番
SPM M10 P1.5 GPNP6H
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
仕様
●ねじの呼び:M10●ピッチ:1.5●ゲージの種類:GPNP●等級:6H
アズワン品番
65-4210-66