SPM M11 P1.5 GPNP6H スチールねじプラグゲージ ねじの呼びM11 SPM M11 Pシリーズ アイゼン 55430806

スチールねじプラグゲージ ねじの呼びM11 SPM M11 Pシリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
アズワン品番65-4210-71
内容量1本注文コード55430806品番SPM M11 P1.5 GPNP6H
参考基準価格(税別)¥15,100販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
仕様●ねじの呼び:M11●ピッチ:1.5●ゲージの種類:GPNP●等級:6Hアズワン品番65-4210-71
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする