アイゼン
スチールねじプラグゲージ ねじの呼びM12 SPM M12 Pシリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
アズワン品番
65-4210-72
65-4210-76
65-4210-75
65-4210-72
65-4210-73
65-4210-74
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55430876
品番
SPM M12 P0.5 GPNP6H
参考基準価格(税別)
¥17,700
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
仕様
●ねじの呼び:M12●ピッチ:0.5●ゲージの種類:GPNP●等級:6H
アズワン品番
65-4210-72