SPM M15 P1.0 GPNP6H スチールねじプラグゲージ ねじの呼びM15 SPM M15 Pシリーズ アイゼン 55430998

スチールねじプラグゲージ ねじの呼びM15 SPM M15 Pシリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
アズワン品番65-4210-86
内容量1本注文コード55430998品番SPM M15 P1.0 GPNP6H
参考基準価格(税別)¥16,800販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
仕様●ねじの呼び:M15●ピッチ:1.0●ゲージの種類:GPNP●等級:6Hアズワン品番65-4210-86
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする